testo 105 - Termometru cu o singură mână cu vârf de măsurare a alimentelor congelate

Cod articol: 0563 1054
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
Tip produs Aparate de măsurare a temperaturii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0563 1054
EAN / GTIN 4029547004766
Număr producător 0563 1054
L-Număr L40540 148

Descriere

Descriere:

Termometrul testo 105 cu o singură mână, cu vârf de măsurare a produselor congelate, este ideal pentru măsurarea temperaturii la miez în produsele congelate, cum ar fi carnea. Puteți comanda separat vârfuri de măsurare suplimentare pentru măsurători în medii semisolide (carne, brânză, jeleuri)
  • Termometrul cu o singură mână cu vârf de măsurare pentru produse congelate - un profesionist practic total
  • Operațiunea practică cu o singură mână, dimensiunea compactă și afișajul iluminat facilitează munca practică de zi cu zi. Atât o alarmă acustică, cât și una optică avertizează în mod fiabil despre orice depășire/nerespectare a valorilor limită reglabile în mod liber. Suportul pentru curea și suportul de perete asigură o depozitare sigură - chiar și în deplasare. Acest lucru înseamnă că termometrul este întotdeauna la îndemână
  • Bine de știut: datorită unei suprafețe hidrofobe, termometrul de penetrare poate fi curățat și sub jet de apă - deosebit de igienic în conformitate cu clasa de protecție IP65. testo 105 este testat pentru sectorul alimentar în conformitate cu EN 13485 și certificat de HACCP International.